Motion
6018NRC3

NTN
6018NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #09329705
No. Fabricante 6018NRC3
Precio438.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6018NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #09329705
No. Fabricante 6018NRC3
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
Precio438.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.672 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6018NRC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6018NRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 90 mm, abierto, 140 mm de diámetro exterior y 24 mm de ancho para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6018NRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359336092
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359336092

Descripción general

Descripción del fabricante
6018NRC3 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos