Motion
6022L1C3

NTN
6022L1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329713
No. Fabricante 6022L1C3
Precio695.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6022L1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329713
No. Fabricante 6022L1C3
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
Precio695.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    4.321 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6022L1C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6022L1C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 110mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 170mm y ancho de 28mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6022L1C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359337433
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16410 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359337433

Descripción general

Descripción del fabricante
6022L1C3 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos