Motion
6026C4

NTN
6026C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329714
No. Fabricante 6026C4
Precio883.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6026C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329714
No. Fabricante 6026C4
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
Precio883.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    7.187 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6026C4 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6026C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 130mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 200mm y ancho de 33mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6026C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359338003
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359338003

Descripción general

Descripción del fabricante
6026C4 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos