Motion
6026ZC3/L627

NTN
6026ZC3/L627

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 200 mm de DE, 33 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329715
No. Fabricante 6026ZC3/L627
Precio931.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6026ZC3/L627

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 200 mm de DE, 33 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329715
No. Fabricante 6026ZC3/L627
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
Precio931.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    7.121 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6026ZC3/L627
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6026ZC3/L627 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 130 mm, un solo blindaje, un diámetro exterior de 200 mm y un ancho de 33 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6026ZC3/L627
  • Número de Upc del fabricante
    4547359664560
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359664560

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6026ZC3/L627

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos