Motion
6028ZC3

NTN
6028ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 210 mm de DE, 33 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329718
No. Fabricante 6028ZC3
Price$1,157.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6028ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 210 mm de DE, 33 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329718
No. Fabricante 6028ZC3
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
Price$1,157.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Outside Diameter  
    210 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6028ZC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6028ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 140 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 210 mm y ancho de 33 mm para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6028ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359338393
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359338393

Descripción general

Descripción del fabricante
6028ZC3 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo