Motion
6030V6S30

NTN
6030V6S30

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329720
No. Fabricante 6030V6S30
Precio1,463.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6030V6S30

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329720
No. Fabricante 6030V6S30
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
Precio1,463.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    0.0830 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3780 pulg., 35.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    9.304 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6030V6S30 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El 6030V6S30 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 150 mm y un diámetro exterior de 225 mm, construido para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6030V6S30
  • Número de Upc del fabricante
    4547359972689
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359972689

Descripción general

Descripción del fabricante
6030V6S30 COJINETE DE BOLA