Motion
6048C3

NTN
6048C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 240 mm de DI, 360 mm de DE, 56 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09329729
No. Fabricante 6048C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6048C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 240 mm de DI, 360 mm de DE, 56 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09329729
No. Fabricante 6048C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.2047 pulg., 56.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    38.559 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6048C3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6048C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 240 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 360 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6048C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359339352
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62040 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    69690 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359339352

Descripción general

Descripción del fabricante
6048C3 COJINETE DE BOLA