Motion
6068

NTN
6068

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 340 mm Diámetro interno, 520 mm Diámetro externo, 82 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329733
No. Fabricante 6068
Precio29,326.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6068

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 340 mm Diámetro interno, 520 mm Diámetro externo, 82 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329733
No. Fabricante 6068
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
Precio29,326.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    3.2283 pulg., 82.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    82 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6068 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6068 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 340 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 520 mm para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6068
  • Número de Upc del fabricante
    4547359756265
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    104530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    137130 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359756265

Descripción general

Descripción del fabricante
6068 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos