Motion
61838C3

NTN
61838C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329743
No. Fabricante 61838C3
Precio7,078.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
61838C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329743
No. Fabricante 61838C3
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
Precio7,078.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9450 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    5.776 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61838C3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 61838C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 190 mm y un diámetro exterior de 240 mm, adecuado para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    61838C3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253066842
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19783 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253066842

Descripción general

Descripción del fabricante
61838C3 COJINETE DE BOLA