Motion
62002T2XLLHAXCS1#04

NTN
62002T2XLLHAXCS1#04

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329753
No. Fabricante 62002T2XLLHAXCS1#04
Price$32.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
62002T2XLLHAXCS1#04

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329753
No. Fabricante 62002T2XLLHAXCS1#04
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
Price$32.52/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Outside Diameter  
    30 mm
  • Overall Width  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.077 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    62002T2XLLHAXCS1#04 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El 62002T2XLLHAXCS1#04 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 10 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 30 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    62002T2XLLHAXCS1#04
  • Número de Upc del fabricante
    4547359788891
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto ligero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359788891

Descripción general

Descripción del fabricante
62002T2XLLHAXCS1#04 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo