Motion
6200LBZC3/1E

NTN
6200LBZC3/1E

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329754
No. Fabricante 6200LBZC3/1E
Precio20.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6200LBZC3/1E

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329754
No. Fabricante 6200LBZC3/1E
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
Precio20.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    6200LBZC3/1E COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6200LBZC3/1E es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 10 mm, sello y blindaje simples, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 9 mm para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6200LBZC3/1E
  • Número de Upc del fabricante
    4547359553987
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359553987

Descripción general

Descripción del fabricante
6200LBZC3/1E COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo