Motion
6200ZNR

NTN
6200ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #09329760
No. Fabricante 6200ZNR
Precio34.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6200ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #09329760
No. Fabricante 6200ZNR
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
Precio34.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.075 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6200ZNR COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6200ZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 10 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 30 mm para maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6200ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359345254
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359345254

Descripción general

Descripción del fabricante
6200ZNR COJINETE DE BOLA