Motion
6201Z/2AS

NTN
6201Z/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329769
No. Fabricante 6201Z/2AS
Precio20.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6201Z/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329769
No. Fabricante 6201Z/2AS
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
Precio20.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.079 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6201Z/2AS
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6201Z/2AS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 12 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 32 mm para uso general de maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201Z/2AS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359605716
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    618 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359605716

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6201Z/2AS