Motion
6202/15.875C3

NTN
6202/15.875C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 35 mm OD, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329772
No. Fabricante 6202/15.875C3
Precio26.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6202/15.875C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 35 mm OD, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329772
No. Fabricante 6202/15.875C3
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
Precio26.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    6202/15.875C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6202/15.875C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.6250-inch orificios con un diseño abierto y un diámetro exterior de 35 mm para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202/15.875C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359556735
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359556735

Descripción general

Descripción del fabricante
6202/15.875C3 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos