Motion
6219W-1C4

NTN
6219W-1C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 32 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330010
No. Fabricante 6219W-1C4
Price$526.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6219W-1C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 32 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330010
No. Fabricante 6219W-1C4
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
Price$526.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    95 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2598 pulg., 32.000 mm
  • Outside Diameter  
    170 mm
  • Overall Width  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    5.692 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6219W-1C4 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6219W-1C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 95mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 170mm y ancho de 32mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6219W-1C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359373004
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18430 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359373004

Descripción general

Descripción del fabricante
6219W-1C4 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron