Motion
63/32NRC3

NTN
63/32NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 32 mm Diámetro interno, 75 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #09330055
No. Fabricante 63/32NRC3
Precio80.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63/32NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 32 mm Diámetro interno, 75 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #09330055
No. Fabricante 63/32NRC3
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
Precio80.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.871 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63/32NRC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63/32NRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 32 mm, un diámetro exterior abierto de 75 mm y un ancho de 20 mm para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    63/32NRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359379464
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3800 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359379464

Descripción general

Descripción del fabricante
63/32NRC3 COJINETE DE BOLA