Motion
6340

NTN
6340

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 420 mm Diámetro externo, 80 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330222
No. Fabricante 6340
Precio16,242.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6340

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 420 mm Diámetro externo, 80 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330222
No. Fabricante 6340
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
Precio16,242.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    3.1496 pulg., 80.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    102.074 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6340 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6340 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 200 mm de diámetro con un diseño abierto y un diámetro exterior de 420 mm para uso de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    6340
  • Número de Upc del fabricante
    4547359404609
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    102280 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    112400 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359404609

Descripción general

Descripción del fabricante
6340 COJINETE DE BOLA