Motion
6TS3-6E-230/530B#01

NTN
6TS3-6E-230/530B#01

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #09330362
No. Fabricante 6TS3-6E-230/530B#01
Precio103,768.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6TS3-6E-230/530B#01

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #09330362
No. Fabricante 6TS3-6E-230/530B#01
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
Precio103,768.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Exterior Diámetro  
    780 mm
  • En general Ancho  
    185 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4547359980684

Descripción general

Descripción del fabricante
6TS3-6E-230/530B#01 GRANO DE RODILLO ESFÉRICO