Motion
7000UCDT+15D2PX3V3

NTN
7000UCDT+15D2PX3V3

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 10.000 mm, 26.000 mm OD, 31.000 mm Ancho
Artículo MI #09330374
No. Fabricante 7000UCDT+15D2PX3V3
Precio158.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7000UCDT+15D2PX3V3

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 10.000 mm, 26.000 mm OD, 31.000 mm Ancho
Artículo MI #09330374
No. Fabricante 7000UCDT+15D2PX3V3
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
Precio158.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7000UCDT+15D2PX3V3 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359795523
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7000UCDT+15D2PX3V3 PRECISIÓN