Motion
7001CP5

NTN
7001CP5

Orificio de 12 mm, 28 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09330381
No. Fabricante 7001CP5
Precio305.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7001CP5

Orificio de 12 mm, 28 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09330381
No. Fabricante 7001CP5
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
Precio305.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3150 pulg., 8.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.044 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7001CP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359425956
  • RPM Máx.
    41000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    31000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    595 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359425956

Descripción general

Descripción del fabricante
7001CP5 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"