Motion
7009CDB/GNP4

NTN
7009CDB/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 45 mm, 80 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #09330476
No. Fabricante 7009CDB/GNP4
Precio1,300.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7009CDB/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 45 mm, 80 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #09330476
No. Fabricante 7009CDB/GNP4
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
Su precio$1,300.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    1.014 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7009CDB/GNP4 PRECISIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359430141
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7009CDB/GNP4 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"