Motion
7010CP5

NTN
7010CP5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 16 mm Ancho, CN
Artículo MI #09330497
No. Fabricante 7010CP5
Precio624.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7010CP5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 16 mm Ancho, CN
Artículo MI #09330497
No. Fabricante 7010CP5
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
Precio624.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-5, JIS-5, RBEC-5, ABEC-5

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7010CP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359430868
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359430868

Descripción general

Descripción del fabricante
7010CP5 PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron