Motion
7011HVUJ84

NTN
7011HVUJ84

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 36 mm Ancho
Artículo MI #09330518
No. Fabricante 7011HVUJ84
Precio943.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7011HVUJ84

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 36 mm Ancho
Artículo MI #09330518
No. Fabricante 7011HVUJ84
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
Precio943.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7011HVUJ84 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520216658
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520216658

Descripción general

Descripción del fabricante
7011HVUJ84 PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron