Motion
7024CP5

NTN
7024CP5

Orificio de 120 mm, 180 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09330635
No. Fabricante 7024CP5
Precio2,977.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7024CP5

Orificio de 120 mm, 180 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09330635
No. Fabricante 7024CP5
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
Precio2,977.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    4.568 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7024CP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359435290
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359435290

Descripción general

Descripción del fabricante
7024CP5 PRECISIÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good