Motion
7034HVDUJ74

NTN
7034HVDUJ74

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 170 mm, 260 mm OD, 84 mm Ancho, Ángulo de contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #09330669
No. Fabricante 7034HVDUJ74
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7034HVDUJ74

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 170 mm, 260 mm OD, 84 mm Ancho, Ángulo de contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #09330669
No. Fabricante 7034HVDUJ74
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6535 pulg., 42.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    84 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7034HVDUJ74 PRECISIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520293833
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7034HVDUJ74 PRECISIÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good