Motion
7036

NTN
7036

Orificio de 180 mm, 280 mm OD, 46 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #09330670
No. Fabricante 7036
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7036

Orificio de 180 mm, 280 mm OD, 46 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #09330670
No. Fabricante 7036
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    180 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.8110 pulg., 46.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    46 mm
  • Outside Diameter  
    280 mm
  • Overall Width  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7036 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359435887
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    60000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359435887

Descripción general

Descripción del fabricante
7036 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron