Motion
71924CVUJ74

NTN
71924CVUJ74

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 72 mm OD, 34 mm Ancho
Artículo MI #09330831
No. Fabricante 71924CVUJ74
Precio4,430.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
71924CVUJ74

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 72 mm OD, 34 mm Ancho
Artículo MI #09330831
No. Fabricante 71924CVUJ74
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
Precio4,430.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    34 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    71924CVUJ74 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520252342
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520252342

Descripción general

Descripción del fabricante
71924CVUJ74 PRECISIÓN