Motion
7200CG1UJ74

NTN
7200CG1UJ74

Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09330856
No. Fabricante 7200CG1UJ74
Precio385.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7200CG1UJ74

Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09330856
No. Fabricante 7200CG1UJ74
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
Precio385.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    7200CG1UJ74 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520171322
  • RPM Máx.
    82000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    53000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1688 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    833 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520171322

Descripción general

Descripción del fabricante
7200CG1UJ74 PRECISIÓN