Motion
7203CGD2/GLP4

NTN
7203CGD2/GLP4

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09330882
No. Fabricante 7203CGD2/GLP4
Precio861.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7203CGD2/GLP4

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09330882
No. Fabricante 7203CGD2/GLP4
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
Precio861.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.267 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7203CGD2/GLP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359437508
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    23000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4050 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7203CGD2/GLP4 PRECISIÓN