Motion
7203HTDFP5

NTN
7203HTDFP5

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Disposición cara a cara
Artículo MI #09330888
No. Fabricante 7203HTDFP5
Precio755.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7203HTDFP5

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Disposición cara a cara
Artículo MI #09330888
No. Fabricante 7203HTDFP5
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
Precio755.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.278 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7203HTDFP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359653717
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7203HTDFP5 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos