Motion
7204DB/GL

NTN
7204DB/GL

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09330897
No. Fabricante 7204DB/GL
Precio226.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7204DB/GL

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09330897
No. Fabricante 7204DB/GL
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
Precio226.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.454 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 7204DB/GL
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359438178
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3800 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 7204DB/GL