Motion
7204T2DF/GMP5

NTN
7204T2DF/GMP5

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 20 mm, 110 mm OD, 44 mm Ancho
Artículo MI #09330901
No. Fabricante 7204T2DF/GMP5
Precio947.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7204T2DF/GMP5

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 20 mm, 110 mm OD, 44 mm Ancho
Artículo MI #09330901
No. Fabricante 7204T2DF/GMP5
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
Precio947.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Peso
    0.436 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7204T2DF/GMP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359438314
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7204T2DF/GMP5 PRECISIÓN