Motion
7206T2DB/GMP4

NTN
7206T2DB/GMP4

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09330935
No. Fabricante 7206T2DB/GMP4
Precio1,171.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7206T2DB/GMP4

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09330935
No. Fabricante 7206T2DB/GMP4
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
Precio1,171.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.838 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7206T2DB/GMP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359439748
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6650 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7206T2DB/GMP4 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos