Motion
7210BT1DBTT/GNP4

NTN
7210BT1DBTT/GNP4

Cojinete de bolas de contacto angular multifila - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09330976
No. Fabricante 7210BT1DBTT/GNP4
Precio3,614.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7210BT1DBTT/GNP4

Cojinete de bolas de contacto angular multifila - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09330976
No. Fabricante 7210BT1DBTT/GNP4
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
Precio3,614.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    4.109 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Cuatro
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7210BT1DBTT/GNP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359664713
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7210BT1DBTT/GNP4 PRECISIÓN