Motion
7210CP4

NTN
7210CP4

Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09330985
No. Fabricante 7210CP4
Precio848.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7210CP4

Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09330985
No. Fabricante 7210CP4
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
Precio848.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.985 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7210CP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359442335
  • RPM Máx.
    16300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    12600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359442335

Descripción general

Descripción del fabricante
7210CP4 PRECISIÓN