Motion
7210T2DBT/GNP5

NTN
7210T2DBT/GNP5

Cojinete de bolas de contacto angular multifila - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09330992
No. Fabricante 7210T2DBT/GNP5
Precio2,244.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7210T2DBT/GNP5

Cojinete de bolas de contacto angular multifila - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09330992
No. Fabricante 7210T2DBT/GNP5
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
Su precio$2,244.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    2.976 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Tres
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7210T2DBT/GNP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359442564
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7210T2DBT/GNP5 PRECISIÓN