Motion
7211CGD2/GNP4

NTN
7211CGD2/GNP4

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09331000
No. Fabricante 7211CGD2/GNP4
Precio1,882.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7211CGD2/GNP4

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09331000
No. Fabricante 7211CGD2/GNP4
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
Precio1,882.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    2.623 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7211CGD2/GNP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359442939
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7211CGD2/GNP4 PRECISIÓN