Motion
7212CDB/GLP5

NTN
7212CDB/GLP5

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09331008
No. Fabricante 7212CDB/GLP5
Precio1,231.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7212CDB/GLP5

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09331008
No. Fabricante 7212CDB/GLP5
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
Precio1,231.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    3.351 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7212CDB/GLP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359443288
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7212CDB/GLP5 PRECISIÓN