Motion
7212DB

NTN
7212DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 44 mm Ancho, Ángulo de contacto de 30 °, Abierto
Artículo MI #09331014
No. Fabricante 7212DB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7212DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 44 mm Ancho, Ángulo de contacto de 30 °, Abierto
Artículo MI #09331014
No. Fabricante 7212DB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.448 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7212DB COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359443523
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7212DB COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"