Motion
7213HG1UJ74

NTN
7213HG1UJ74

Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #09331023
No. Fabricante 7213HG1UJ74
Precio1,313.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7213HG1UJ74

Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #09331023
No. Fabricante 7213HG1UJ74
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
Precio1,313.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    7213HG1UJ74 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520177805
  • RPM Máx.
    16500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520177805

Descripción general

Descripción del fabricante
7213HG1UJ74 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"