Motion
7215EBA

NTN
7215EBA

Orificio de 75 mm, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331034
No. Fabricante 7215EBA
Precio430.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7215EBA

Orificio de 75 mm, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331034
No. Fabricante 7215EBA
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
Precio430.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    7215EBA COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359444919
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359444919

Descripción general

Descripción del fabricante
7215EBA COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"