Motion
7216DB

NTN
7216DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 52 mm Ancho, Ángulo de contacto de 30 °, Abierto
Artículo MI #09331041
No. Fabricante 7216DB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7216DB

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 52 mm Ancho, Ángulo de contacto de 30 °, Abierto
Artículo MI #09331041
No. Fabricante 7216DB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0236 pulg., 26.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    6.393 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7216DB COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359445404
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    34000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7216DB COJINETE DE BOLA