Motion
7216HG1UJ74

NTN
7216HG1UJ74

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, Ancho de 26 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #09331045
No. Fabricante 7216HG1UJ74
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7216HG1UJ74

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, Ancho de 26 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #09331045
No. Fabricante 7216HG1UJ74
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0236 pulg., 26.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    7216HG1UJ74 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520198190
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20025 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16650 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520198190

Descripción general

Descripción del fabricante
7216HG1UJ74 PRECISIÓN