Motion
7217BDB

NTN
7217BDB

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09331047
No. Fabricante 7217BDB
Precio1,021.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7217BDB

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09331047
No. Fabricante 7217BDB
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
Precio1,021.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    8.175 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7217BDB COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359445558
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    36000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7217BDB COJINETE DE BOLA