Motion
7217HG1DUJ74

NTN
7217HG1DUJ74

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 85 mm, 150 mm OD, 56 mm Ancho, Ángulo de contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #09331050
No. Fabricante 7217HG1DUJ74
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7217HG1DUJ74

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 85 mm, 150 mm OD, 56 mm Ancho, Ángulo de contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #09331050
No. Fabricante 7217HG1DUJ74
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    7217HG1DUJ74 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520245795
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7217HG1DUJ74 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"