Motion
7219BL1G/GL

NTN
7219BL1G/GL

Cojinete de contacto angular - Orificio de 95 mm, 170 mm OD, Ancho de 32 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331054
No. Fabricante 7219BL1G/GL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7219BL1G/GL

Cojinete de contacto angular - Orificio de 95 mm, 170 mm OD, Ancho de 32 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331054
No. Fabricante 7219BL1G/GL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2598 pulg., 32.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    6.812 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 7219BL1G/GL
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359446388
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359446388

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 7219BL1G/GL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"