Motion
7224CGD2/GNP4

NTN
7224CGD2/GNP4

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09331068
No. Fabricante 7224CGD2/GNP4
Price$14,687.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7224CGD2/GNP4

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09331068
No. Fabricante 7224CGD2/GNP4
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
Price$14,687.67/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5748 pulg., 40.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Outside Diameter  
    215 mm
  • Overall Width  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    22.752 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7224CGD2/GNP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359447347
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    73000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    86500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7224CGD2/GNP4 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo