Motion
7236B

NTN
7236B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 180 mm, 320 mm OD, Ancho de 52 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331076
No. Fabricante 7236B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7236B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 180 mm, 320 mm OD, Ancho de 52 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331076
No. Fabricante 7236B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.0472 pulg., 52.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    39.242 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    7236B COJINETE DE BOLA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359447736
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    78500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359447736

Descripción general

Descripción del fabricante
7236B COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"