Motion
7240BG

NTN
7240BG

Orificio de 200 mm, 360 mm OD, 58 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331079
No. Fabricante 7240BG
Precio17,791.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7240BG

Orificio de 200 mm, 360 mm OD, 58 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331079
No. Fabricante 7240BG
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
Precio17,791.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.2835 pulg., 58.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    58 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    55.777 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7240BG COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359447828
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    68500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    92000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359447828

Descripción general

Descripción del fabricante
7240BG COJINETE DE BOLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good