Motion
7302BG

NTN
7302BG

Orificio de 15 mm, 42 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331081
No. Fabricante 7302BG
Precio111.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7302BG

Orificio de 15 mm, 42 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09331081
No. Fabricante 7302BG
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
Precio111.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.183 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7302BG COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359448023
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    17000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359448023

Descripción general

Descripción del fabricante
7302BG COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good